- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- ヤマハ 船外機 燃料タンクのおすすめ人気ランキング
ヤマハ 船外機 燃料タンクのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新104件の「ヤマハ 船外機 燃料タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料タンク大型」、「ポリタンク 大容量」、「ガソリン 保管 容器」などの商品も取り扱っております。
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)
45
仕様
【JCI認可】無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575(628)×375×315(355)
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
22.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×300×235
タンク容量
6ガロン
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
11.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×270×235
タンク容量
3ガロン
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質
プラスチック
容量
24リットル
サイズ(mm)
W455×D312×H260
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質
プラスチック
容量
12リットル
サイズ(mm)
W360×D265×H230
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3ガロン・6ガロン兼用のノズルアタッチメントです
材質
HDPE
タイプ
3・6ガロン兼用
ねじ規格
1/4”NPT
ノズル長(mm)
147
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)
5
仕様
消防法:適合品
材質
HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)
265×250×135
口径(mm)
40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格
1/4"NPT
対応
ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)
ノズル長(mm)
147
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
色
シルバー
規格
KHK、UN
危険物の類別
非危険物
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
12ガロン用のノズルアタッチメントです
材質
HDPE
タイプ
12ガロン用
ねじ規格
1/4”NPT
ノズル長(mm)
270
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
コック無し
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズル
なし
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。
適合ホース
3/8"
適合メーカー
【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプ
コック付き
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格
1/4"(NPT)